ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。
(パクトンノズル)
ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。
アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。
(パクトンブロア)
同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。
OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。
設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。
ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。
ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。