半袖ポロシャツ AZ-10609

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズ4L 注文コード07997046 品番AZ-10609
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

帯電防止、耐久性に優れワークウエアとコーディネートできる。

ホワイト サイズ4L 混率(%)ダンボールニット、ポリエステル90、綿10 仕様帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット、消臭テープ付、左右胸ポケット、袖口/リブ仕様(長袖口)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、糸付ボタン/プラスチック 胸囲(cm)122 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 アズワン品番64-8990-99 色番001 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07997204
2020-09-19
用途:
夏季の仕事服
医療・福祉・介護関連業

昨年、追加購入しようとしたら、品切れで購入できず、今年、買い足しました。デザインはおしゃれですが、通気性はイマイチで少々暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする