色ロイヤルブルー
サイズS
混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10
仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、肩メッシュ仕様、反射パイピング(左胸、背ヨーク)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)106
肩幅(cm)42
袖丈(cm)56
着丈(cm)60
アズワン品番64-9004-75
色番006
名入れ可