曜日別特売

転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)200
軸長(mm)321
ねじ軸外径(Φmm)12
内容量1個注文コード07997657品番USS1205N1D0321
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
用途半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途ストローク(mm)200軸長(mm)321リード(mm)5基本静定格荷重Coa(N)5810基本動定格荷重Ca(N)3750ねじ軸外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする