NSK(日本精工)
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
100
200
400
500
600
軸長(mm)
561
221
321
521
261
361
561
761
ねじ軸外径(Φmm)
15
10
12
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07997693
品番
USS1505N1D0561
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ストローク(mm)
400
軸長(mm)
561
リード(mm)
5
基本静定格荷重Coa(N)
10100
基本動定格荷重Ca(N)
6410
ねじ軸外径(Φmm)
15