ワークパンツ AZ-2550

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07998428 品番 AZ-2550
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。

シルバーグレー サイズ3S 混率(%)ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10 ウエスト(cm)67 仕様帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、3S、SSサイズはレディースサイズです。 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワークパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) 股下(cm)76 アズワン品番64-9005-51 色番003 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする