アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ワークパンツ AZ-2550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07998464
品番
AZ-2550
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワーキングウエアは動きのストレスフリーへ軽さ、強さ、動きやすさとやさしい肌触り。
色
シルバーグレー
サイズ
L
混率(%)
ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10
ウエスト(cm)
87
仕様
帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、男女兼用
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
股下(cm)
80
アズワン品番
64-9005-55
色番
003
裾上げ
可