アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの シューズ
アイトスの ナースシューズ
Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
サイズ
ウイズ・EEE
注文コード
07999435
品番
861389
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
仕様
静電性
材質
甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズ
ウイズ・EEE
質量(g)
160±10(23cm・片足)
色番
001