アイトス
アイトスの ユニフォーム・シューズ
アイトスの シューズ
アイトスの ナースシューズ
Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07999444
品番
861389
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
仕様
静電性
材質
甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズ
ウイズ・EEE
質量(g)
160±10(23cm・片足)
色番
001