画像準備中

ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07999925 品番 CB-235JS-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
駆動源バッテリー式 材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PE 区分ステンレス製(SUS-316) 吐出口径12mmホースニップル 最大吐出量(L/min)30 最大揚程(m)7.5 最高使用温度(℃)60 質量(kg)2.6 付属品Φ12フッ素樹脂ホース 1.5m 対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン 使用可能粘度(mPa・s)最大200 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする