クリスマスおえかきノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08000117 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

クリスマスのプレゼントにぴったりのおえかきノート
サンタさんのイラストが表紙になったかわいいらくがきノートです。クリスマスプレゼントにおすすめです。たっぷり30枚。
材質:紙。サイズ:262×200×3mm

用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。 材質 寸法(mm)267×199 質量(g)129 枚数30枚 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする