エヒメ紙工
エヒメ紙工の 玩具/おもちゃ
エヒメ紙工の お絵描き/ぬりえ/工作
サンタさんのらくがきノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08000126
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
サンタさんのイラストが表紙になったらくがきノート
です。クリスマスプレゼントにおすすめです。たっぷり30枚。
材質:紙。サイズ:262×200×3mm
用途
クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。
材質
紙
寸法(mm)
267×199
枚数
30枚
適合年齢(歳)
3