NS-15 上皿はかり モノタロウ 08001244

NS-15 上皿はかり モノタロウ 08001244 NS-15 上皿はかり モノタロウ 08001244

上皿はかり

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08001244 品番NS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

大きくて見やすい目盛です。

質量(kg)2.67 目盛板外径(mm)Φ210 目量(g)50 計量皿寸法(mm)245×245 使用範囲(kg)0.5〜15 材質皿/ステンレス(SUS430) 色(本体) 寸法(Φmm)210 ひょう量単位kg
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08001253
2016-07-20
用途:
試験の砂重し作成用

ホームセンターではこのサイズが無く見つかったので即決でした。

対象商品:
35096336
2012-02-07
用途:
郵便の計量
株式会社アクティスコーポレーション 様

コンパクトで使いやすい

対象商品:
35096345
2012-12-21
用途:
2液塗料の混合計測・他

測るたびに 値が異なり 数回測った平均値で読む。
購入目的には不向きと思い、他のものを測るが
正確な値が出なくて載せるたびに値が大きく異なる。
最初 不良品かとも思ったが、めんどくさいので投稿しないで、デジタルの国産品を買った。
精密計測は不向きの案内があったが、これほどひどいとは
レビューも見て思わなかった。今は箱ごとゴミになっている。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

対象商品:
35096381
2011-12-27
用途:
業務用品の測定に使用しています。

コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
08001244
2011-01-27
用途:
生産ラインで、製品の入ったダンボールの計量に使っています。測定よりも確認作業の方が多いです。

針が止まるのが早くて良いです。国家検定品クラスに比べて、胴部分の強度が少々頼りない気もしますが、この値段ならば十分満足です。壊れても惜しくない値段ですね。ただ、15kg用は販売中止になってしまうのが残念です。

対象商品:
35096336
2012-05-09
用途:
いろいろなものに。
個人のお客様

こんなに大きくて、がっしりしているのに、この値段はありえない。

対象商品:
08001244
2011-11-07
用途:
発送荷造り
YN Factory 中山工場 様

1台で50g〜15kgまで使用できるので使い勝手がよい、50gと100gの目盛の長さが同じで分かりにくい。

対象商品:
08001235
2010-11-26
用途:
農産物をはかります、5Kg後との計量なので針が下になるので見やすい。

皿の金属部分が厚いのでべこべこしないので段ボウルごと乗せても大丈夫、
使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする