NEVSC-3B-200-T1 エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー 08001568

NEVSC-3B-200-T1 エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー 08001568
NEVSC-3B-200-T1 エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー 08001568

エイブル減速機 NEVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個減速比3枠番B適合モータ容量(W)200注文コード08001568品番NEVSC-3B-200-T1
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。

変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付減速比3タイプ中実軸適合モータ容量(W)200枠番B許容ラジアル荷重(N)784許容スラスト荷重(N)392定格出力トルク(N・m)1.34瞬時最大出力トルク(N・m)4.01出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)5瞬時最大許容出力トルク(N・m)15.0出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1000フランジタイプTYPE1入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.51種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする