16切ケント紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード08001833 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,850
販売価格(税別)
1,682

表面は滑らかでペンや烏口、鉛筆ののりがよく毛羽立ったり、消しゴムで剥げたりすることがありません。細い線もシャープに描け、ペン画、版下、押し絵などに適しています。

サイズ16切 仕様斤量:180kg 寸法(mm)270×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08001833
2023-05-03
用途:
手作り絵本や紙芝居講座に使用
その他業種

以前はA3のケント紙をカットして使っていました。すでにカットしてあるので便利です。紙の厚さがちょうど良く、油性のマジックペンでも強く書かなければ裏写りしません。大きさもちょうど良く、両面使えるので、たいへん助かっています。二つ折りにした時に、横長状の用紙も欲しいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする