ナニワ洋紙店
ナニワ洋紙店の 図工/美術/画材/書道
ナニワ洋紙店の 版画
トレーシングペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
08001867
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,300
販売価格(税別)
¥
2,091
バスケットに入れる
厚手のトレーシングペーパーで、造形に向いています。
仕様
斤量:133kg
材質
紙
寸法(mm)
392×544
サイズ
四切