ウッド調フォトフレーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08003215 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

フレームがウッド調
色取り混ぜ

セット内容本体×1 材質EPS、MDF、PVC、スチール 寸法(mm)約230×320×10 サイズA4 質量(g)15
注意
※色の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08003215
2024-06-30
用途:
肖像画の展示
Studio Capito 様 (教育・研究機関)

安くて使いやすい。家族のそれぞれの肖像画をアプリで作成し、廊下にズラッと並べて遊びました。安いので、何人でも作れて遊びがいがあります。裏面の吊り金具は、甚だしくセンターからずれていて、これ一本で吊るすと悲惨です。一工夫必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
08003215
2022-12-05
用途:
室内壁面に使用
その他業種

価格的に仕方ないかもしれませんが、裏の留め金が余にも質素で爪では起きづらく数回取り替えると折れるか変形しそうです。もう少し改善されると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする