画用紙 16切

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 種類斤量:#150 注文コード08003303 品番
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別) アウトレット
¥837679
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。水彩絵具、クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。

種類斤量:#150 サイズ16切 寸法(mm)182×257 材質再生紙・古紙含有率70%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08003319
2023-07-02
用途:
スケッチに使用
その他業種

A4サイズより小さく、スケッチの小品製作にちょうど良い大きさです。またクレヨンを初めて使う幼児のお絵描きには、通常A3やB4サイズを半裁して使用していますが、この大きさでいいかなかなあと思いました。惜しげなく使えてコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする