画像準備中

Muサンフラワーペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(表紙)ブラウン サイズF6 注文コード08003723 品番SC-9006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
この商品は色・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)409×318 サイズF6 枚数17枚 製本本型 スプリング 色(表紙)ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする