ミューズ[画材]
ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道
ミューズ[画材]の 画筆/絵画用具
ミューズ[画材]の その他絵画用具
Muサンフラワーペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(表紙)
グリーン
サイズ
B5
注文コード
08003766
品番
SC-9055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
182×257
サイズ
B5
枚数
17枚
製本
本型 スプリング
色(表紙)
グリーン