ミューズ[画材]
ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道
ミューズ[画材]の 画筆/絵画用具
ミューズ[画材]の その他絵画用具
Muスケッチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08003784
品番
BX-4004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BOX色:白茶、サンフラワーペーパーA画、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
サイズ:F6 (409×318mm)
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
サンフラワーペーパーA画<135>、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
寸法(mm)
334×242
色
BOX:白茶
サイズ
F4