Muスケッチボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08003793 品番BX-4006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BOX色:白茶、サンフラワーペーパーA画、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
サイズ:F6 (409×318mm)

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容サンフラワーペーパーA画<135>、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10 寸法(mm)409×318 BOX:白茶 サイズF6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする