ミューズ[画材]
ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道
ミューズ[画材]の スケッチブック/紙
ミューズ[画材]の クロッキー紙
Mu クロッキー用紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B4
色(表紙)
ブラウン
用紙
クロッキー用紙(白)
注文コード
08003818
品番
SG-9654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・用紙
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色(表紙)
ブラウン
サイズ
B4
寸法(mm)
257×364
用紙
クロッキー用紙(白)
綴じ枚数
50枚
製本
本型 スプリング