ミューズ[画材]
ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道
ミューズ[画材]の スケッチブック/紙
ミューズ[画材]の クロッキー紙
Mu クロッキー用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
B4
色(表紙)
イエロー
注文コード
08003863
品番
SB-9754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・用紙
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色(表紙)
イエロー
サイズ
B4
仕様
下敷き付(5mm方眼印刷入り)
寸法(mm)
257×364
綴じ枚数
40枚
製本
本型 スプリング