ミューズ[画材]
ミューズ[画材]の 図工/美術/画材/書道
ミューズ[画材]の スケッチブック/紙
ミューズ[画材]の クロッキー紙
Mu クロッキー用紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
色(表紙)
レッド
注文コード
08003906
品番
SB-9744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・用紙
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色(表紙)
レッド
サイズ
A4
仕様
下敷き付(5mm方眼印刷入り)
寸法(mm)
210×297
綴じ枚数
40枚
製本
本型 スプリング