プラダンシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08003976 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥171
販売価格(税別)
155

サイズ:300×300mm

厚さ(mm)2.5 材質大部分:ポリプロピレン 一部:ポリエチレン 用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 寸法(mm)300×300 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08003976
2021-09-03
用途:
商品梱包時の底板に
製造業

商品梱包時の底板に使用しました。大きなサイズのプラダンを購入してカットすれば安上がりなのかもしれませんが、こちらの商品がサイズピッタリなので購入いたしました。カットの手間を削減できたと考えれば価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする