呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 版画
クレタケ マンガ ブラックインク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60mL)
注文コード
08004213
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
マンガやイラスト制作に適した黒インク
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
材質
液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
61×51×61
容量(mL)
60