大仙
大仙の 掲示用品
大仙の ディスプレイ用品
大仙の 額/額縁
みんなの画用紙額 画用紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
八ツ切判
色
ナチュラル
注文コード
08004283
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
八ツ切判
色
ナチュラル
収納寸法(mm)
270×380
材質
木製
厚さ(mm)
裏板:3