PMマグネットバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08005385 品番 MB-398-T
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍、軽量設計により従来の協力マグネットバーに比べコストダウンつまんで取り易い有機立体フォルム、透明材料を使用し美しいクリア感。

クリア 寸法(mm)220×14×12 材質R-PS 長さ(mm)220 保持枚数A4コピー用紙 約15枚 特性強力 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
掲示
株式会社アスト 様 (卸売・小売業)

透明なものを購入したので、マグネットの下の部分も 見える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする