スージー 乾電池式卓上そうじ機

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08005437 品番 SK-4906-P
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計

材質ABS 寸法(mm)85×61×85 ピンク 主要材質本体=ABS 使用電池単三乾電池2本使用(別売) アズワン品番64-8823-98 デザインリアナティアラ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08005428
2023-09-21
用途:
デスク清掃
有限会社田中鉄工所 様 (製造業)

思った以上に吸引力があり、消しカスレベルであれば良く吸ってくれます。
デスク上がきれいになります。

対象商品:
08005428
2022-01-04
用途:
消しゴムかすの掃除用
建設業・工事業

製図中消しゴムかすが多く使ってみました。思ったより良く吸い静かです。消しゴムかす掃除なら大変おすすめです。

対象商品:
08005437
2020-05-29
用途:
子供のリビング学習用
その他業種

お姉ちゃんが使ってるのを横で見てた妹ちゃん用にリピ買いしました。
いつも卓上が消しゴムのカスで散らかってたのがスッキリします。
小さな子も喜んで掃除するのでオススメです。

対象商品:
08005428
2020-06-07
用途:
作図の時に使用。
不動産業

今まで刷毛を使って消しゴムのかすを処理していましたが、簡単にすぐ吸い取ってくれるので、作業が楽になりました。
仕事がおわった時は、やはり刷毛を使わないと細かいかすはとれないので、吸引がもっとあるといいなと思います。

対象商品:
08005428
2020-02-08
用途:
机の上など
建設業・工事業

小型で、置き場所も困らないですね

早速、PC前の机で試しましたが

いいですね〜

対象商品:
08005428
2021-01-20
用途:
机上清掃

ビックリした。
No10-1Mのホッチキス針1本さえ吸えない。
取説の「故障かなと思ったら」に「金属片等、比重の重い物の吸引には対応しておりません」とあるが、「卓上掃除機」は誇大だと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする