曜日別特売
AC142200 クッションビット ベッセル 08006354

AC142200 クッションビット ベッセル 08006354
AC142200 クッションビット ベッセル 08006354

クッションビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード08006354品番AC142200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

チャックとビットの隙間を最小限にすることでガタつき、揺れが少なくなり、ネジ締めの精度が向上し、正確な作業ができます。

用途
電動・充電・エアードライバー用
全長(mm)200差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)No.2熱処理区分Hトラスコ品番284-4796種類トーション先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006336
2012-02-10
用途: 木工

細ビスに非常に良く食い込み使用感問題なしですが
1点、耐久性が低いので先の焼き付けをしてもらうか
強度を上げてもらうようメーカーに言ってもらいたいです。
日立の電動インパクトで使用していますが大体、1作業
細ビス100本くらいで先が鈍ってしまって滑り出します。
価格が他のビットの倍以上するので、買い替えが大変です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

対象商品 : 08006336
2012-02-06
用途: プロの木工作業

他のどのビットより小さなビスに的確に入り、滑りにくい。
耐久性はあまり高くないが小さいビスにはこれ以外考えられない。
価格が高いのが残念、もっと下がってほしい

対象商品 : 08006327
2009-11-05
用途: インパクトドライバーでの使用
篠原建設

ビット交換の際に、クッションが滑り止めになって、抜きづらく差し込みにくい。
クッション部分がもっとスリムになれば問題無いんでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする