※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 08006521 品番 WEL FCW 316LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 伸び(%)40(一例) AWS規格A5.22 E316LT0-1/4 溶接電流(A)(下向)180〜200、(立向上進)110〜140 引張強度(MPa)538(一例) 0.2%耐力(MPa)420(一例) 用途SUS316、316Lの溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去してください。※オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼を溶接する場合は、原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。尚、マルテンサイト系及びフェライト系ステンレス鋼の場合は割れ防止の為適正な余熱、パス間温度管理を行って下さい。※シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。※ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15〜25mm程度で溶接して下さい。※ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする