曜日別特売
WEL 316L ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 08006643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×4箱)
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(5kg×4箱)注文コード08006643品番WEL 316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。

用途
SUS316L
低炭素18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼用の溶接棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
電流範囲(A)
下向:70~120
立向上進:65~105
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350JIS規格Z3221 D316-16伸び(%)30(一例:シールドガス、炭酸ガス)被覆系オーステナイト系AWS規格A5.4 E316-16引張強力(N/mm2)550(一例:シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする