曜日別特売
WEL MIG 308 ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド 08006661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用MIGワイヤ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(12.5kg)
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1箱(12.5kg)注文コード08006661品番WEL MIG 308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006661
2017-11-30
用途: 半自動溶接機に使う
西出鉄工所

商品はいいものですが値段が他社より高い、割引の時に買うと少し安くなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする