※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用MIGワイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
08006686
品番
WEL MIG 309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
YS309
伸び(%)
38.8
AWS規格
ER309
引張強度(MPa)
584
適合
SUS309・異母材用
用途
SUS309Sの溶接、異種金属の溶接
RoHS指令(10物質対応)
対応