神戸製鋼
神戸製鋼の TIG溶接棒
神戸製鋼の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス鋼用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
08006887
品番
TG-S316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
引張強度(MPa)
550
識別色
緑色
JIS規格
Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)
伸び(%)
41
AWS規格
A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)
対応