神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
08007027
品番
DW-316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。
特に希硫酸中での耐食性に優れています。
本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
JIS規格
Z3323 YF316LC
ワイヤー径(Φmm)
1.2
AWS規格
A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当
タイプ
ステンレス鋼
用途
低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り