※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 08007036 品番 DW-316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。
特に希硫酸中での耐食性に優れています。
本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。

JIS規格Z3323 YF316LC ワイヤー径(Φmm)1.6 AWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当 タイプステンレス鋼 用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする