※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
08007237
品番
NS-309R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒径(Φmm)
1.2
棒長(mm)
1000
色
棒端色:黒色
伸び(%)
41.2
引張強度(MPa)
603
0.2%耐力(MPa)
436
タイプ
22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用
JIS規格
Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)
AWS規格
A5.9 ER309該当
RoHS指令(10物質対応)
対応