※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス用TIG溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
08007316
品番
NS-316LR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
引張強度(MPa)
564
用途
SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。
色
棒端色:緑色
タイプ
低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
JIS規格
Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)
伸び(%)
41.9
AWS規格
A5.9 ER316該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.2%耐力(MPa)
390