EGW135 ガソリンエンジン溶接機 新ダイワ 08007492

ガソリンエンジン溶接機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08007492 品番EGW135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥411,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。

連続運転時間(h)
溶接:7.0
発電:5.0
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600 騒音値(dB(A)/7m)68 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200 機能周波数切替、リコイル、スローダウン 力率1.0 定格電流(A)18 乾燥質量(kg)49.0 定格出力(kVA)1.8 定格出力電流(A)DC130 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC40〜135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460 燃料無鉛ガソリン 適合溶接棒(mm)2.0〜3.2 燃料タンク容量(L)8.4 トラスコ品番758-7872

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-09-12
用途:
溶接。塗装。他
山口住建 様

取扱説明書が欲しいです。重さ大きさとか知りたいです。他色々知りと思います。たい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
1人が参考にしています
2022-07-29

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする