自動切断火口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08007526 品番 102#1
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
切断速度(mm/min)550〜490 圧力(kg/cm2)0.2 流量(L/h)430 板厚(mm)10〜15 使用ガスアセチレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007517
2020-03-06
用途:
シートパイル水抜き穴加工
伸栄建設株式会社 様

使い勝手は非常に良い。
中央飛ばし穴が詰まりやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする