ポータブル自動ガス切断機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08007632 品番ハンディーオートII
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。

商品構成
本体(AC100/110V 50/60Hz)×1
標準車輪×1
電源コード(5m)×1
切断火口×3(102型/106型#0、#1、#2)
ヒューズ(1A)×2
火口締付けスパナ×1
使用ガスアセチレンガス 切断板厚(mm)5〜30 全長(mm)500 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110 モーターDC12V 7200RPM 制御トランジスタ制御 走行速度(mm/min)150〜530 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする