220G-R75 ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08007842

ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高H(mm)90
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード08007842品番220G-R75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。

車輪径D(Φmm)75材質(車輪)ゴムストッパーなし許容荷重(daN)50車輪タイプ単輪形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理型式220G自在車車輪No.425G-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)60寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)90偏芯E(mm)21取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする