※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220S-N50 ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08007851 220S-N50 ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08007851 220S-N50 ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08007851

ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08007851 品番 220S-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。

車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン車輪一体型 ストッパーなし 許容荷重(daN)60 車輪タイプ単輪 形状自在 車輪幅(mm)25 金具仕上三価クロム化成処理 型式220S自在車 車輪No.429S-N50 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)26 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)26 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする