ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008375
品番
320SA-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
許容荷重(daN)
100
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
トラスコ品番
398-4524
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
取付高H(mm)
138
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪