※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008393
品番
320SA-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
許容荷重(daN)
140
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0S-UB150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
なし
取付高H(mm)
196
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪