車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68×68取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番813-7495形状自在車型式320S自在車質量(g)869車輪幅(mm)29金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)68×68取付座A×B(mm)90×90車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪