※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08008445
品番
320S-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
固定車320SRと併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
形状
自在車
型式
320S自在車
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
75×75
取付座A×B(mm)
102×102
車輪No.
429S0S-NRB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
38
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪