320S-NRB65 ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター 08008472

320S-NRB65 ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター 08008472
320S-NRB65 ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター 08008472

ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付高(mm)85
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード08008472品番320S-NRB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

固定車320SRと併用できます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)トラスコ品番813-7499形状自在車型式320S自在車質量(g)299車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.429S0S-NRB65旋回半径(mm)63ストッパーなし偏芯E(mm)29取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする